Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 119mm² - diam int. 21.3mm - diam ext. 25mm - 25 pièces
Découvrez la gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric, composée de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Les conduits sont conçus pour une meilleure glisse et pour le maintien parfait des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'usage à respecter se trouve entre -5°C et +60°C. Vous pourrez faire le cintrage à froid (-5 degrés) pour les conduits avec un diamètre qui ne dépasse pas 32 mm Les conduits permettent de remplacer des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec minutie pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne peuvent pas être utilisés avec du béton chauffé Cette équerre pour tube 25mm s'adapte à tous les environnements, intérieurs comme extérieurs, grâce à une robustesse inégalable, résistante aux intempéries et au vieillissement climatique Le degré de protection de ce coude est IP40 et il mesure 25mm de diamètre Il est indispensable à votre installation Cet accessoire d'installation pour conduit est de couleur grise
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
pour diamètre de tube nominal
avec manchon
angle du coude
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Traitement de surface
flexible
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme