Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - coude pour tube GT 3321 - PVC - diamètre externe : D=20mm, interne D=16,9mm - gris (RAL 7035)- IP40 - section nominale : 224 mm²
Ce coude pour tube est de couleur grise. Avec un indice de protection IK07, il offre une protection contre les impacts. Avec son label de qualité NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Cette équerre pour conduit est en PVC (polychlorure de vinyle), ce qui la rend très résistante et durable. Ce coude est vendu par lot de 50 unités. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Il dispose d'un indice IP40, ce qui est très élevé. Il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
pour diamètre de tube nominal
avec manchon
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Traitement de surface
flexible
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme