Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 191mm² - diam int. 27mm - diam ext. 32mm - 25 pièces
La gamme Mureva Tube de Schneider Electric est élaborée en toute fiabilité pour offrir des conduits rigides en PVC en toute sécurité et non-propagateurs de flamme Les conduits sont pourvus d'une tenue parfaite des produits en présence d'agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'utilisation est située entre -5°C et +60°C Concernant les conduits qui disposent d'un diamètre de 32 mm et plus, un chauffage préalable est préconisé pour le cintrage Ils favorisent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour empêcher les contraintes mécaniques importantes (armatures) Il n'est pas possible de les utiliser avec du béton chauffé L'utilisation de ce manchon est intérieure ou extérieure, grâce à une extrême résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Robuste, ce manchon pour tube est pourvu d'un degré de protection IP41 Il mesure 32 mm de diamètre Ce manchon rigide pour conduits convient au conduit Mureva Tube
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
excentrique
avec fonction de verrouillage
avec filetage intérieur
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
divisible
pour diamètre de tube nominal
avec filetage extérieur
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur