Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - té pour tube 3321 - gris (RAL7035) - D=20 mm - IP40 - résistance à l'écrasement : 750 N/m - section nominale : 74 mm² - diamètre intérieur : 16,8mm - diamètre extérieur : 20mm
La gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric offre un large choix de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme. Ils sont élaborés pour favoriser la glisse et pour maintenir parfaitement des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux. La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5°C et +60°C. Vous pourrez effectuer le cintrage à froid (-5 °C), notamment pour les conduits avec un diamètre qui ne dépasse pas 32 mm (au-delà, un préchauffage est recommandé). Les conduits garantissent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec soin et précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures). Ils ne conviennent pas au béton chauffé. Ce té pour tube 20mm s'accommode à tous les environnements, intérieurs comme extérieurs (grande robustesse). Il est résistant aux intempéries et au vieillissement climatique. Le degré de protection de ce T-section est IP40 et il mesure 20mm de diamètre. Il est incontournable dans vos installations quotidiennes. Cet accessoire d'installation pour conduit est de couleur grise.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
surface polie
angle
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Diamètre
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane