Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - té pour tube 3321 - gris (RAL7035) - D=25 mm - IP40 - résistance à l'écrasement : 750 N/m - section nominale : 119 mm² - diamètre intérieur : 21,3mm - diamètre extérieur : 25mm
Ce produit est un té en tube en PVC qui permet de faire la jonction entre 3 tubes IRL ou conduits rigides. Il permet de raccorder des tubes de 25mm. Cette référence se compose du té pour tube gris de diamètre intérieur : 21,3mm et diamètre extérieur : 25mm. Ce produit s'accommode à tous les environnements, intérieurs comme extérieurs. La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5°C & +60°C : il est possible d'effectuer le cintrage à froid comme pour les conduits avec un diamètre qui ne dépasse pas 32 mm (au-delà un préchauffage est recommandé). Le té répond aux normes EN 61386-21 : 2004 et EN 50086-2-1 sur les conduits rigides. Le degré de protection de ce produit est IP40 & IK07. Ce té en tube convient parfaitement pour les conduits rigides tulipés PVC gris - Ø25mm et les non tulipés Ø25mm de la gamme Mureva.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
surface polie
angle
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Diamètre
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane