Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne camping-car IONA distribution eau pour 1 véhicule avec balisage
Descriptif de la borne IONA Camping-car et son receveur eaux noires :
Borne aluminium 20/10ème
Dimensions extérieures : H1000 x L430 x P285mm
1 compartiment, 1 porte en position arrière
Fermeture par poignée tournante escamotable avec 1/2 barillet clé 455/455E + crémone 3 Pts
Fixation sur radier béton préalablement coulé sur site
Indices de protection : IP44 - IK10
Coloris : gris (RAL9007) peinture époxy
Equipement eau :
Accès libre à l'eau
1 raccord mâle 20/27 pour fourni
1 vanne d'arrêt avec purge
1 robinet de puisage manuel 1/4 tour sur le côté gauche de la borne
1 robinet presto pour rinçage du réservoir d'eaux noires en façade de borne
1 robinet poussoir temporisé pour le rinçage du receveur d'eaux noires en façade de borne
Receveur eaux noires inox 316L passivé avec effets d'eau et trappe de fermeture
Dimensions du receveur hors tout : H67 x L450 x P274mm
Fixation devant et contre la borne sur le radier béton
Equipement électrique :
1 balisage LED
1 protection du balisage par disjoncteur
Iona
pour voir vos prix et les stocks
avec monnayeur
nombre de robinets
Classe de protection (IP)
IK
avec éclairage
Matériau
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane