Armoire BPS pour AGCP + socle (sigle Enedis) - - Codet 6980235

Main media
ICON

Armoire de branchement à puissance surveillée nue pour AGCP + socle (sigle Enedis) - Codet 69 80 235

 
 

Détails du produit

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.
Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.
Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.
1 porte sur la face avant, 1 compartiment.
Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.
Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.
Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjonteur + 1 serre-fils.
Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.
Indice de protection : IP 44 – IK 10.
Coloris : ivoire.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de comptage à équiper

Classe de protection (IP)

IP44

Matériau

plastique

Profondeur

405 mm

Hauteur

1810 mm

Largeur

810 mm

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.