nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
1
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
2
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
nombre de voies sortantes
3
double protection RCD
Non
protection fractionnée de la charge
Non
protection haute intégrité
Non
protection RCD entrant
Oui
interrupteur principal de protection
Non
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
6 kA
courant assigné de l'interrupteur général
32 A
nombre total de groupes
4
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
groupe de cuisinières
sans
avec transformateur de sonnerie
Non
nombre de pôles interrupteur général
3
nombre de groupes de luminaires
3
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
2
nombre de groupes directs
2
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
3
Classe de protection (IP)
IP65
type de fermeture
cylindre
Largeur en nombre de modules
12
protection contre les surtensions
Non
avec couvercle transparent
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
Largeur d'encastrement
336 mm
protection
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
Hauteur d'encastrement
428 mm