puissance max. de commutation LED
500 W
carte mémoire incluse
Non
entrée externe de contact à poussoir
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
guidage texte à l'écran
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
réserve de marche en heures
0
réserve de marche en années
5
Fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
Tension d'alimentation
230...230 V
programmation externe
Oui
Contact de commutation hors tension
Oui
Type de tension d'alimentation
AC
présélection de commutation
Oui
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
synchronisé avec le secteur
Oui