tension d'actionnement assignée
20...26 V
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
Produits auxiliaires associables
Oui
courant de fonctionnement nominal
16 A
Classe de protection (IP)
IP2X
Type de tension de fonctionnement
AC
type de tension d'actionnement
AC
curseur pour commutation manuelle
Oui
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1400 VA
charge max. de lampe fluorescente
1300 VA
Puissance halogène
2000 W
Largeur en nombre de modules
1
Tension de fonctionnement normale
250...250 V
Profondeur d'encastrement
44 mm