Produit reconditionné

Reconditionné - Resi9 XE - combiné disj+2 Prises - 1P+N 16A courbe C embrochable

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 6
  • Tension 250 V
  • Calibre 16 A

Réemploi - Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

 
 

Détails du produit

Ce produit est issu de l'économie circulaire Ce combiné XE Resi9 possède deux prises de courant modulaire avec un courant assigné d'emploi 16A, raccordées en usine à un disjoncteur 16A. Ce combiné disjoncteur et 2Prises de courant XE garantit une manière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Raccordement embrochable, connexion de la terre à effectuer. Les performances de ce produit R9ECS616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, NFC 15-100, NFC 61-303.

Resi9 xe

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9 xe

Reconditionné

Oui

Multiple de vente

1

Prise de courant modulaire

type de contact de protection

rond

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

4

Classe de protection (IP)

IP20

avec témoin lumineux

Non

largeur en nombre de modules

6

avec eclips / protection enfant

Non

nombre de prises de courant

2

Tension

250 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

57.5 mm

type de tension

AC

avec volet de protection

Non

Modèle type

broche de contact de protection

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.