Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Télérupteur unipolaire silencieux avec minuterie 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes
Thermostat d'ambiance saillie et télérupteurs
Télérupteurs 10 AX - 230 V~ - 50/60 Hz- Conviennent aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes- Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes- Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés- Mécanisme encastrable dans boîte appareillage Ø67 mm- Equipés de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5 mm² maxi)- Puissance mini 7 W/maxi 2300 W- IP 20 - IK 04- Dim. : 49 x 46 x 26 mm- Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux l'intensité maximale acceptée est de 50 mA- Compatible avec voyants à LEDSilencieux - Unipolaire avec minuterie- Permet les économies d'énergie en éteignant l'éclairage après une période déterminée- Plage de réglage de 1 à 60 min.
- Préavis d'extinction (débrayable)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
commande manuelle
fréquence de tension de commande 2
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
Profondeur d'encastrement
Fonction
Type de pose