Appareil complet avec unité de protection
Non
Montage de profilés chapeaux en option
Non
Type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Commande motorisée en option
Oui
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
levier
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Non
Position du raccordement de circuit principal
frontal
Classe de protection (IP)
IP40
Tension assignée (Ue)
690...690 V
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
Courant permanent nominal Iu
1000 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0