Appareil complet avec unité de protection
Oui
Montage de profilés chapeaux en option
Non
Type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Commande motorisée en option
Oui
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
2000...4000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
2000...4000 A
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Non
Position du raccordement de circuit principal
frontal
Classe de protection (IP)
IP30
Tension assignée (Ue)
220...690 V
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
Plage de réglage
320...400 A
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
Courant permanent nominal Iu
400 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2