Les châssis Compact NSX et PowerPact peuvent être équipés de 1 contact à ouverture avancée. Un contact à fermeture avancée (CAM), associé à une commande rotative, peut être utilisé pour anticiper la fermeture de l'appareil. Ces auxiliaires sont 2 contacts de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Le courant nominal est de 6 A et la charge minimale est de 100 mA à 24 V CC. Il est conforme à la norme CEI 60947-5-1. Le contact s'insère dans la commande rotative. Les catégories d'utilisation sont AC12/AC15/DC12/DC14.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Compact nsx