Degré de protection (NEMA)
1
Finition de l'inverseur
Non
Type de construction de l'appareil
technique enfichable pour appareil encastré
Déclencheur voltmétrique en option
Non
Commande motorisée en option
Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
415 V
Adapté à un montage intermédiaire
Non
Adapté à un montage en distributeur
Oui
Adapté à une fixation frontale centrale
Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
Courant nominal de courte durée admissible Icw
2.5 kA
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
Finition interrupteur de sécurité
Non
Finition interrupteur général
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Oui
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Indice de protection (IP), face avant
IP20
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0