Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA - 3P+N - 6 modulesUp 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNSCaractéristiques :- Type 2 : In 10kA et Imax 12kA- Type 3 : Uoc 20kVAvec cassette débrochable :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacerConforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.