Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'Acti9 iEM2100 est un compteur d'énergie monophasé 63A doté d'un afficheur LCD Modbus. Un voyant LED permet également la visualisation de l'état de comptage et de l'activité de l'appareil.
Auto-alimenté en 230VCA, Acti9 série iEM2100 surveille la consommation de l'énergie pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Une intensité de 40A avec TI intégré et monté sur rail DIN en tableau électrique. Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque étage, secteur de bureau ou unité et allouer les coûts énergétiques pour la gestion des bâtiments. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit facilement encliquetable sur rail DIN. Raccordement et installation optimisés avec couvre-bornes plombables et câblage simplifié (arrivée et départ par le bas). Largeur 36mm (série iEM2100). Convient pour un réseau 230V CA, avec une plage de tension d'alimentation de 195 à 253V CA à 50Hz. Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM2000 fait partie de l'une des 9 séries de produits Acti9 pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM2000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.
Acti9 iem
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
Degré de protection (NEMA)
tension nominale (Un) N-L
signature EDL40
avec code de blocage
mesure de la courbe de charge
classe de précision
Type de pôles
sortie d'impulsion
homologation
étalonné
blocage de retour
type de tarif
commande tarifaire
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Profondeur
Modèle type
Hauteur
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente