Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de mesure encastrée évoluée compatible avec les modules de communication impulsionnelle SM201 et Modbus RTU SM210
Centrale de mesure relevant la qualité du réseau. Idéalement placée en tête d'installation, elle vous permettra de contrôler le bon fonctionnement de votre installation électrique.
Les centrales de mesures apportent des informations détaillées sur la consommation ainsi que la qualité des réseaux surveillés.
Les centrales de mesures Hager apportent ainsi plus d'informations que les compteurs d'énergies :
•Tensions
•Intensités
•Puissances
•Energie
•Fréquence
•Facteur de puissance
•Harmoniques (selon versions) Les centrales de mesures Hager sont disponibles :
•En encastrées pour plastron
•Pour installation sur rail DIN Des options sont disponibles pour les rendre communicantes en :
•Impulsion
•Modbus Ethernet
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écran déporté
avec interface de communication M-Bus
avec interface de communication KNX
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
plage de mesure de la fréquence
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
sortie d'impulsion
étalonné
adapté à une prise RJ
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Section de raccordement cable rigide
avec interface de communication RS-485
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
fréquencemètre
compte-tours
varmètre
ampèremètre
nombre de ports Ethernet
Indice de protection (IP), face avant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
courant maximal (Imax)
écran
mémoire de valeur mesurée
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane