Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur d'énergie digital monophasé entrée TC 5A 230Vac sortie Modbus RTU - Format 17,5mm rail DIN
Analyseur d'énergie monophasé, 230 à 277 V LN, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU
Analyseurs d'énergie monophasé autoalimenté, mesures Vln, A, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, PF, kWh, kvarh, Kwh+double tarif, méthode TRMS. Format modulaire 17,5mm pour l'EM111 en mesure32A et 36mm seulement pour l'EM112 en mesure 100A.Ecran tactile LCD rétroéclairé jusqu'à 7 digits suivant variables (EM11) et jusqu'à 8 digits suivant variables (EM112). Tensions 120 et 230VCA. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe 2. Sorties impulsion à collecteur ouvert ou Modbus RTU ou M-bus. Gestion double tarif.
Série em111
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme