Compteur d'énergie multi-mesures tétra CT 1/5A - Communication Modbus

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6 A

Compteur multimesure tétraphasé à raccorder sur TC /1A ou /5A. Classe de précision énergie active 0,5S. Communication Modbus et impulsions, boitier largeur 4 modules, plombable. Logiciel de supervision inclus.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

tension nominale (Un) L-L

380...400 V

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

courant maximal (Imax)

6 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

transformateur de mesure

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.