Compteur monophasé multimesure tétra 3x 80A. Com Wifi et appli smartphone.

Main media

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) 80 A

Compteur tétramultimesure direct 3x 80A avec communication WIFI et suivi des consommations sur appli smartphone. Relais de coupure intégré, pilotable sur appli ou programmable en relais de seuil ou horloge. Boitier largeur 7 modules.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

7

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

80 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

tension nominale (Un) L-L

380...400 V

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.