Compteur multi-mesures mono 100A sur TC ouvrant D=16 - Modbus, double tarif.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 100 A

Compteur multimesure livré avec TC ouvrant 100A à ouverture D=16 mm, sortie fil 115 cm. Comptage double tarifs par contact externe. Émetteurs d'impulsions et port RS485 protocole Modbus. Boîtier rail-din largeur 2 modules.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

2

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.