Compteur multi-mesures tri/tétra 100A direct - MID, com Modbus, double tartif

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 100 A

Compteur tri/tétra multimesure direct 3x100A certifié MID. Comptage des énergies bi-directionnel et double tarif. Émetteurs d'impulsions et port RS485 protocole Modbus. Boîtier rail-din largeur 4 modules.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un) L-L

380...400 V

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

transformateur de mesure

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.