Compteur multi-mesures tri/tétra pour TC Rogowski - com Modbus, double tarif

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs

Compteur multimesure mono/tri/tétra à raccorder sur TC Rogowski série MTCR. Comptage en double tarif et bi-directionnel. Émetteur d'impulsions, port RS485 protocole Modbus RTU. Boîtier rail-din largeur 4 modules.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un) L-L

380...400 V

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

transformateur de mesure

Info produit

Code Douane

90283090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.