Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack Ecocompteur modulaire IP: écocompteur 412000 et 3 tores fermés 60A 412004
Comprend :
- une sortie IP au format RJ 45 permettant via la box l'affichagedes consommations sur pages web, consultables sursmartphone, tablette, PC...
- 5 entrées bornes à vis, pour mesure des circuits, permettantde raccorder jusqu'à 2 transformateurs de courants par entrée- 1 entrée TIC (obligatoire pour affichage de la consommationtotale) pour compteur électronique ou Linky, permettant lagestion des plages tarifaires- 2 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz et eau
Livré avec 3 transformateurs de courant fermés 63A réf. 412004
Conforme à la Réglementation Thermique RT 2012
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie. Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Emdx³
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec code de blocage
signature EDL40
Type de pôles
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
type d'affichage
Modèle type
Gamme
Multiple de vente