Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 1

Pulsar Pro 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.

 
 

Détails du produit

La Pulsar Pro 22 kW en version socket offre la même puissance et les mêmes fonctionnalités que la version câble attaché, tout en permettant plus de flexibilité d'usage grâce à une prise universelle Type 2.
Caractéristiques principales :
- Puissance maximale : 22 kW en triphasé.
- Connecteur : prise Type 2 avec obturateur.
- Sécurité et robustesse : IP55 / IK10, détection DC ? 6 mA.
- Connectivité complète : OCPP, 4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth.
- Identification utilisateur : RFID / NFC, app Wallbox.
Avantages :
- Idéale pour parkings et flottes avec véhicules multiples.
- Partage simplifié et supervision via le backoffice Wallbox Business.
- Flexible : compatible avec différents câbles de charge Type 2.

La Pulsar Pro est une borne compacte, robuste et connectée, disponible en version câble attaché ou socket, conçue pour les copropriétés, entreprises et flottes de véhicules.
Puissance : 7,4 kW ou 22 kW, en monophasé ou triphasé selon le modèle.
Connecteur : câble attaché ou prise Type 2 avec obturateur selon la version.
Sécurité : protections intégrées, boîtier IP55 / IK10, détection DC ? 6 mA.
Connectivité complète : Wi?Fi, Ethernet, Bluetooth, 4G, OCPP, RFID/NFC.
Gestion multi-utilisateurs : identification sécurisée et supervision via le portail Wallbox Business.
Installation flexible : compatible supports muraux ou piédestaux modulaires.
La gamme Pulsar Pro combine performance, sécurité et simplicité d'utilisation, offrant une solution fiable, facile à déployer et adaptée à tous types d'installations professionnelles

Pulsar pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Pulsar pro

Station de charge véhicule électrique

conforme à la législation sur l'étalonnage

Oui

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

backend compris dans la livraison

Non

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Oui

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

mise en réseau comme extension

Non

Plug & Charge selon ISO 15118

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

2.1

export de l'historique de charge

Oui

avec interrupteur à clé

Oui

détection de soudure du contacteur

Non

détection de courant résiduel DC

Oui

mise en réseau en maître

Oui

standard radio 4G

Oui

standard radio 5G

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

5 m

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Non

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

22 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

section de conducteur connectable

10...10 mm²

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

tension d'entrée

400...400 V

puissance de raccordement nominale

22 kW

Matière

plastique

avec affichage

Non

Profondeur

142.5 mm

Hauteur

313 mm

Largeur

204.3 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.