EcoStruxure EV Charging Expert UPGRADE DE LICENCE SOFTWARE DE 50 BORNES STATIC VERS 100 BORNES DYNAMIC
Cette référence EcoStruxure EV Charging Expert est une mise à niveau de licence pour le contrôleur de charge EV gérant jusqu'à 15 bornes de recharge en mode statique. Il permet de passer d'une gestion de 15 bornes de recharge à 100 chacune. Il offre également une gestion du mode dynamique.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
pour voir vos prix et les stocks
pièce détachée
accessoire
type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente