Connecteur linéaire rapide IP68 EASYCLIP 3 pôles

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur noir

Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP68. Bornier 3 pôles intégré. Câble compatible : D= de câble mini : 6 mm / D= de câble maxi : 8,2 mm.

 
 

Détails du produit

Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP67 EUROPOLE. Bornier 3 pôles intégré. Section conducteur compatible : 3x1,5mm². Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm. Compatible avec produits extérieurs de classe I, produits TW et câble 2213B. Tension d'entrée : 250V max.

Les connecteurs EASYCLIP rendent l'installation électrique facile et rapide grâce au système de levier à ressort. Etanches, ils sont conçus pour raccorder les produits d'éclairage extérieurs au réseau électrique. Ils sont disponibles en forme linéaire 3 pôles ou 5 pôles, Y et T.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.