CARTOON, L-33 : DIFFUSEUR OPALE 6,5M

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée blindage
  • Couleur blanc

CARTOON, L-33 : DIFFUSEUR OPALE 6,5M

 
 

Détails du produit

Ce produit est un diffuseur opale de la gamme CARTOON LIGHT.
• Matière : polycarbonate
• Poids net : 0,55 kg
• Garantie : 5 ans
• MADE IN ITALY
• Référence Novalux 1018B8.99 / EAN 8026833125057

Cartoon light

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Élément de distribution de lumière

diffuseur

finition de la grille/du réflecteur

sans

grille perforée

Non

Émission de lumière

direct

Répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

Matériau

plastique

Longueur

6500 mm

type d'accessoire/pièce détachée

blindage

Largeur

33 mm

Couleur

blanc

Hauteur/Profondeur

6.5 mm

Info produit

Gamme

Cartoon light

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.