ONEx - Collerette alu. basculante IP65 Noire

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

ONEx - Collerette interchangeable en aluminium IP65 basculante ronde pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Noir

 
 

Détails du produit

Collerette interchangeable basculante ronde IP65 en aluminium
Diamètre de 85mm
Pour spot encastré LED universel IP65 ONExPRO, ONExLITE, ONExD2W
Coloris Noir

Onex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

transparent

Non

Diamètre raccord

85 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

4.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Onex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.