Alimentation LED en 24V, 60W, IP66, dimmable avec PDCINT110V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 60...60 W
  • tension de sortie 24...24 V

Alimentation LED en 24V, 60W, IP66, dimmable avec PDCINT110V, en tension constante

 
 

Détails du produit

Fixation par rotation à 1/4 de tour pour interchanger les collerettes rapidement et facilement

Gamme complète d'alimenations LED de 24V parfaite pour une utilisation avec la gamme de ruban LED Collingwood
Disponible en IP20 pour l'intérieur ou IP65 pour les installation extérieures
Disponible en version dimmable DALI ou 1-10V

Ps24

Spécificités techniques

Driver LED

Variation 0-10V

Oui

adapté à une tension constante

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

puissance de sortie

60...60 W

tension de sortie

24...24 V

Longueur

200 mm

Hauteur

46 mm

boîtier

boîtier métallique

Largeur

70 mm

Info produit

Gamme

Ps24

Code Douane

85049090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.