Sortie relais 4x10 A, arm. distribution - LM-4RUKS

Main media

Sortie relais 4x10 A, arm. distribution - LM-4RUKS - Borne LED extérieure robuste pour cheminements ¿ IP20

 
 

Détails du produit

Sortie de relais avec 4 contacts à commander et à adresser pour l'allumage de lampes et d'appareillages pour lampes. La charge maximale par contact est de 10A.; raccordement au secteur et au bus, à la sortie: 4 contacts à relais indépendants. Raccordement à partir de bornes à vis. Le boîtier de l'armoire de commande est réalisé en polycarbonate ininflammable, exempt d'halogène, prévu pour montage sur rail de 35 mm conformément à la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à +50ºC, degré de protection IP20, dimensions: 105 x 90 x 59mm, 6 TE de 17,5 mm.

Lm systemcomponents

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Lm systemcomponents

Variateur de lumière pour système bus

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

6

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.