KARLSTAD patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 57 W

KARLSTAD couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate

 
 

Détails du produit

Applique décorative extérieure en acier peint proposée en couleur noir (SV).
Produit existant également en blanc (VI), en acier galvanisé (GA), patine rouile (RO) ou en cuivre massif (KO).
Verrerie en verre transparent (polycarbonate transparent en option) IP54 - Classe II - 850° C.

Karlstad

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Karlstad

Plafonnier / Applique murale

puissance du système

57 W

IK

IK09

Matière

acier

longueur

420 mm

Culot

E27

largeur

275 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.