Indice de protection (IP), face avant
IP20
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Protection de la surface du boîtier
laqué / peint
Adapté à un montage au plafond
Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
910...910 lm
Efficacité de luminaire
76...76 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
F
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
12 W
Température de couleur
3000...3000 K
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Montage en ligne continue possible
Non