Borne LED rectangulaire non éblouissante en noir/gris/rouille, étanche IP65.

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 121 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 1000 mm

SAMPA FL est une borne Led particulièrement adaptée pour l'éclairage d'ambiance, de délimitation et de guidage grâce à son éclairage non-éblouissant. C'est un produit de qualité fabriqué en aluminium ou en acier «Rusty Iron».

 
 

Détails du produit

Sampa fl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

efficacité lumineuse

121 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6 W

Température de couleur

2700...2700 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK09

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

1000 mm

Longueur

120 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

90-100

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

marron

avec plaque de base

Oui

Largeur

150 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Sampa fl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.