Borne de jardin ronde LED non éblouissante avec diffusion à 360°, étanche IP65.

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 135 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 1000 mm

Borne LED ronde et robuste fabriquée en profilé d'aluminium, ULYSS Pro est disponible avec ou sans détecteur de mouvement ou détecteur de présence. C'est un éclairage non éblouissant à 360° avec une faible consommation énergétique.

 
 

Détails du produit

Ulyss pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1480...1480 lm

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

efficacité lumineuse

135 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

11 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK09

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

1000 mm

Longueur

160 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Diamètre raccord

160 mm

IRC

90-100

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

noir

avec plaque de base

Oui

Largeur

160 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Ulyss pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.