applique/plafonnier/projecteur LED en laiton brossé, étanche IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 10 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Projecteur orientable IP65 fabriqué en laiton massif, SALSA est conçu pour une fixation au mur, au plafond ou au sol fonctionnant directement sur tension secteur 220-240V.

 
 

Détails du produit

Salsa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Température de couleur réglable

non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

Adapté à un montage sur rail

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

930...930 lm

Adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

Efficacité de luminaire

93...93 lm/W

adapté à un montage sur traverse

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

réglabilité

rotatif et orientable

Angle de rayonnement ajustable

non

Couleur de la lumière

blanc

Réglage des lumens

non

Puissance du système

10 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Matière

autre

Hauteur/Profondeur

54 mm

Longueur

130 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Type de tension

AC

Traitement de surface

non traité

Couleur du boîtier

laiton

Largeur

110 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Salsa

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.