Extérieur Plug&Shine Transfo max.150W 150VA 230/24V DC IP67 argent

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 150...150 W
  • tension de sortie 24...24 V

Extérieur Plug&Shine Transfo max.150W 150VA 230/24V DC IP67 argent

 
 

Détails du produit

Le transfo Plug & Shine de 150 watts constitue la base de votre installation lumineuse d'extérieur, autour de la maison, sur la terrasse et dans le jardin. Combinez à votre guise différents luminaires et connecteurs de la série Plug & Shine jusqu'à une longueur de système maximale de 50 mètres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Non

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP67

puissance de sortie

150...150 W

tension de sortie

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Longueur

40 mm

boîtier

autre

Hauteur

40 mm

Largeur

70 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.