TIPI 27W 3291Lm 4000°K 49° COLL.INOX D.220

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67

TIPI 27W 3291Lm 4000°K 49° Coll.Inox D.220

 
 

Détails du produit

Encastré de sol basculant et orientable. Driver intégré. Résistance du verre 5 joules. Charge maximum : 2000 kg. Livré avec fût d'encastrement, 1 m de câble souple en sortie et boitier étanche de raccordement. ATTENTION : tenir compte du dégagement de chaleur à la surface du verre classement C°: C5. A la surface du verre la température atteint 50° C (mesuré suivant la norme EN60598 à une température ambiante de 20°C

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Luminaire encastré de sol

efficacité lumineuse

122 lm/W

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

27 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP67

Répartition lumineuse

symétrique

Puissance de lampe acceptée

27...27 W

Couleur du boîtier

autre

Largeur

225 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.