La Clima est une référence chez Disano et dans le paysage urbain Francçais.
Elle a bien sûr évolué avec les dernières technologies LED.
Le corps est en aluminium moulé sous pression.
Le chapeau est en aluminium.
Diffuseur : En polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lisse et transparent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Équipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique.
Montage : sur poteau Ø 60 mm ou sur bras.
Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529. Classe d'isolation II
Maintien du flux lumineux à 80% : >100.000hs (L80B10).
Application : Idéal pour les projets liés au décret PMR - Accessibilité bâtiments.
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.
Cela se traduit par de très faibles émissions d'UV, une économie d'énergie élevée, une très longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs.
Clima fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage de dernière génération et, en même temps s'intégre en hsarmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel.
Corps : En aluminium moulé sous pression.
Calotte : Plaque d'aluminium.
Diffuseur : En polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Douille : En polycarbonate avec contacts en bronze phsosphsoreux, (FLC). En céramique avec contacts argentés.
Câblage : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm2 de section (FLC) avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C, conformes aux normes CEI 20-20 ou câble avec embouts en cuivre étamé à branchsement rapide, isolation au silicone, tresse en fibre de verre de 1, 0 mm2 de section.
Barrette de connexion 2P avec section maximum admise pour les conducteurs de 2, 5 mm2.
Equipement : Presse-étoupe en nylon f.v. Ø 1/2 pouce gas (câble min Ø 9 max Ø 12). Joint en matériau écologique.
Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur.
Clima