Applique murale solaire - AP021-N - 500lm 3,5W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation en applique. Dimensions 800x347xD=258 mm. Poids 4 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.
Applique LED solaire 100% autonome idéale pour les allées, chemins et terrasses. Applique composée d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur et d'un détecteur de présence.
Gamme 021 - Bornes et applique LED solaire 100% autonome. Existe en bornes d'une hauteur de 38 cm ou 80 cm, en applique et en encastrable. Puissance de 3,5 W/500 lm, équipée d'une batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, 3000 K.
B021
pour voir vos prix et les stocks
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Largeur
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme