Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
B
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
50 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
Efficacité lumineuse
112.5 lm/W
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
4000...4000 K
Angle de faisceau
faisceau diffus
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP54