Appareil de commande échangeable
Non
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
180 lm/W
Élément de distribution de lumière
lentille focale
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Oui
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-15...50 °C
Degré de protection (NEMA)
1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
101000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec commande d'éclairage programmée
Oui
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
30 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
2340...2340 mA
Dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
Nombre de lampes/modules
0
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP65
Tension nominale
8...12.8 V
Avec câble de raccordement
Non
Matériau de la verrine
verre transparent
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
148 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
ballast électronique
Traitement de surface
revêtement par poudre