Classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
350...350 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
niveaux
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
RGBW
Puissance du système
1.5 W
Température de couleur
3000...6000 K
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1