Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Hauteur/profondeur d'encastrement
380 mm
Adapté à un montage au plafond
Non
Diamètre intégré
380-380 mm
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
1.6
Valeur de papillotement Pst LM
1
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
15
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
30
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
A++, A+, A (LED)
Convient pour système de cable basse tension
Non
Efficacité lumineuse
100 lm/W
variation en fonction de la commande
Non
Élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
courant nominal de la LED à courant constant
100-100
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25-40 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
taux de distorsion harmonique (THD)
20
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM7
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C
20000
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
16000
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C
30000
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
41000
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C
50000
Type de câblage
terminaison
Flux lumineux
13500-16500 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Flux lumineux efficace
15000 lm
Puissance du système
150 W
Température de couleur
4000-4000 K
Section de conducteur connectable
1-1 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP65
alimentation de secours intégrée
Non
Tension nominale
220-240 V
Matériau de la verrine
verre structuré
Répartition lumineuse
asymétrique
Émission de lumière
direct
Longueur d’encastrement
335 mm
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
380 mm
Efficacité lumineuse de la lampe
100
Adapté pour le montage suspendu
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
380
Largeur d'encastrement
310 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
150-150 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Section de conducteur
1 mm²