Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SYNAWIDE, projecteur extérieur, spot sur piquet, carré, noir, LED, 5,5W, 2200K, 500lm, IP65, bord de mer, IK06, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher
Le produit SYNA WIDE est un projecteur extérieur.
• Coloris : noir
• Température de couleur : 2200K
• Puissance nominale : 5,5 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Dimensions (L/l/H) : (7,6/8,5/10,5 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008478 / EAN 4024163295727
Le spot sur piquet SYNA disponible en plusieurs coloris est équipé d'une puissante LED blanc chaud 9 Watt. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.
Syna
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Avec détecteur de mouvement
Compatible avec Apple HomeKit
Type de tension
efficacité lumineuse
Traitement de surface
Élément de distribution de lumière
Couleur du boîtier
Type de câblage
Type de connexion
Compatible IFTTT
avec plaque de base
Régulation constante du flux lumineux
Culot
Couleur de la lumière
Largeur
Puissance du système
Classe électrique
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme