Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Adapté à un montage au plafond
Non
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
Valeur de papillotement Pst LM
0.3
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
65
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
110
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct/indirect
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Couleur du réflecteur
autre
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Type de câblage
terminaison
Hauteur/Profondeur
230 mm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté pour le montage suspendu
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Appareil
driver LED courant constant
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
19.2 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
500...500 mA
Traitement de surface
non traité
Section de conducteur connectable
0.2...4 mm²
Type de connexion
borne automatique
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Section de conducteur
0.75 mm²
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Réflecteur
ultra brillant
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
2
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non