LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1373Lm / 4182Lm 4000°K BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 47 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ICON

LIKA applique Led direct/Indirect 47W 1373Lm / 4182Lm 4000°K Blanc

 
 

Détails du produit

Applique murale DIRECT/INDIRECT. En acier thermo-laqué. Eclairage avec led à haute performance. Double allumage en standard. Eclairage indirect : diffuseur opale, éclairage direct : diffuseur à haute transmission pour un grand confort visuel. UGR<19 (ÉCLAIRAGE DIRECT). Possibilité d'intégrer un interrupteur sur demande (fabrication spéciale)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

47 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct/indirect

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

47...47 W

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.