Moy Led Lampe Applique/Plafonnier Bronze SMD LED 50/60Hz 4W 3000K IP44 300lm cla

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Projecteur avec un structure en Aluminium et ABS couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 190mm longueur:80mm profondeur: 100mm

 
 

Détails du produit

Moy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Moy

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.